WIT UH300 STARTER SET

WIT UH300 STARTER SET

Kategorije proizvoda

WIT UH300 STARTER SET

br.art. AKO 20539001

Prikaz cijena nakon prijave



 

 1

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Sadržaj isporuke:

6 x 918 504280   WIT-UH300 MORT ZA SIDRENJE 280ML
1 x 891 000001   RUČNI PIŠTOLJ ZA ISTIS.KARTUŠA-STANDARD-BRZI-310ML
1 x 715 66210     SKALPEL-CRVENI-H18MM-L155MM

WIT-UH 300
• Najveća nosivost
• Prikladno za navojne šipke, šipke s unutarnjim navojem i armaturno željezo
• Seizmika C1 i C2 
• Promjenjiva dubina sidrenja 
• Nakon stvrdnjavanja, mort u velikoj mjeri brtvi otvor u podlozi
• Dostupan u kartušama od 280 ml i 420 ml
• Vatrootpornost do R120
• Temperaturna otpornost do +160°C
• Za sidrenje navojnim šipkama M8-M30 i naknadnu ugradnju armature od Ø8 do Ø32mm


RUČNI PIŠTOLJI ZA KARTUŠE
• Za obradu kartuša od 310 ml 
• Visokokvalitetna izvedba i jednostavna izvedba
• S napravom za brzo otpuštanje

1K SKLAPEL S KLIZAČEM
• S automatskim uglavljivanjem oštrice za praktično rukovanje jednom rukom
• Velika stabilnost i precizna vodilica oštrice 
• Drška od čvrste, otporne plastike s vodilicom oštrice od nehrđajućeg čelika