ATORN VILIČASTI 250 mm DIN 3117 B, POD. 0 - 33 mm

ATORN VILIČASTI 250 mm DIN 3117 B, POD. 0 - 33 mm

Kategorije proizvoda

ATORN VILIČASTI 250 mm DIN 3117 B, POD. 0 - 33 mm

br.art. H52148025

Prikaz cijena nakon prijave



 

 1

Samo za registrirane korisnike Registrirajte se i pristupite asortimanu od više od 100.000 artikala

Dužina 250 mm
Max. širina 33 mm
Položaj čeljusti 15°
Površina polirana
Težina 456 g