ATORN SET PLANSKA GLAVA 80 mm Z5 + 50 OPL

br. art.  H10000878
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Atorn start paket planska glava 45°

 

12 efektivnih reznih oštrica po okretnoj pločici

Optimalno dizajnirana glava prikladan za grubu i finu obradu

12 oštrica

Visoka produktivnost

Poniklani nosač

Unutarnje hlađenje

Primjena:

Izvrstan program za čeono glodanje ako tražimo visoku produktivnosti, meki rez tihi rad i izvrsnu kvalitetu obrade.

Ovaj alat optimiziranog dizajna idealan je za grubu kao i završnu obradu

Izvedba:

• Kut podešavanja od 45°

• mekan i tih rad

• Poniklani nosač

• S unutarnjim hlađenjem

• Zatezni moment za stezni vijak (WSP) 3,5 Nm

Prednost:

• Najsuvremenija tehnologija s 12 učinkovitih rezni rubovi

• Niska cijena po oštrici, visoka produktivnost

• dostupno u geometrijama i kutevima za gotovo sve zadatke obrade