SPIR.SVRDLO HSSE TYP VA 12MM

br. art.  H11028488
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Primjena:

Za primjenu u nehrđajućem čeliku, specijalnim legurama čvrstoće do 1300 N/mm2 .

Izvedba:

  • Br. 11028: spiralno svrdlo s profilom za nehrđajući čelik

Prednost:

  • Br. 11028: specijalna geometrija s ojačanom konstrukcijom rubova oštrica za vrlo fino rezanje

Isporuka:

Pakiranje: svrdlo Ø 1,0–6,0 mm = 10 komada (cijena po komadu)