KONUSNI UPUSTAC U MET.KUTIJI
br. art. H11507490
Prijavite se za prikaz cijena
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Primjena:
- br. art. 010–620: za upuštanje provrta pod kutom od 90° do 1000 N/mm2 .
- br. art. 700–720: za upuštanje provrta pod kutom od 90° do 1300 N/mm2 .
Opis:
- Upuštači brušenog profila s tri rezne oštrice, radijalno leđno brušeni
Prednost:
- Radijalno leđno brušenje osigurava optimalno lomljenje strugotine
- br. art. 480–535: TiN-oslojavanje za povećanu izdržljivost
- br. art. 600–620: TiNAlOX-oslojavanje za povećanu izdržljivost
- br. art. 600–720: inovativna rezna geometrija osigurava iznimnu učinkovitost rezanja i dobru kvalitetu završne obrade