ATORN STR. UREZ. HSSE-PM C 376 40. M16 2mm UNI

br. art.  H13050460
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Primjena: 

Br. H13049 030–H13049 200: za izradu metričkih navoja na CNC ili konvencionalnim strojevima u rupama u grupama materijala čelika, nehrđajućeg čelika, nemetala i lijeva čvrstoće do 1000 N/mm2.

Br. H13049 430–H13049 500, H13050 730– H13050 800: za izradu metričkih navoja na CNC ili konvencionalnim strojevima u provrtima u grupama materijala: čelici, nehrđajući čelici, nemetali i lijevovi čvrstoće do 1000 N/mm2 .

Br. H13049 520–H13049 600: za izradu metričkih navoja na CNC ili standardnim strojevima u provrtima u grupama materijala čelika, nehrđajućeg čelika, nemetala i lijeva čvrstoće do 1000 N/mm2 .

Br. H13050 330–H13050 400: za izradu metričkih navoja na CNC ili konvencionalnim strojevima u rupama u grupama materijala: čelici, nehrđajući čelici, nemetali i lijevovi čvrstoće do 1000 N/mm2.

Br. H13050 420–H13050 500: za izradu metričkih navoja na CNC ili konvencionalnim strojevima u rupama u grupama materijala: čelici, nehrđajući čelici, nemetali i lijevovi čvrstoće do 1000 N/mm2.

Br. H13050 820–H13050 900: za izradu metričkih navoja na CNC ili standardnim strojevima u provrtima u grupama materijala čelika, nehrđajućeg čelika, nemetala i lijeva čvrstoće do 1200 N/mm2 .

Opis:

  • Br. H13049 030–H13049 200, H13049 520– H13049 600, H13050 820–H13050 900: konstrukcijske dimenzije prema: DIN 371 = ojačana drška (do M10), DIN 376 = cilindrična stanjena drška (od M12)
  • Br. H13049 430–H13049 500, H13050 330– H13050 800: mjere prema: DIN 371 = ojačana drška (do M10), DIN 376 = cilindrična stanjena drška (od M12)

Prednost:

  • Br. H13049 030–H13049 200, H13049 520– H13049 600, H13050 820–H13050 900: inovativna rezna geometrija i novorazvijeno ULTRA HL oslojavanje jamče visoku pouzdanost procesa čak i u zahtjevnim uvjetima strojne obrade
  • Br. H13049 430–H13049 500, H13050 330– H13050 800: inovativna rezna geometrija i novorazvijeno ULTRA HL oslojavanje jamče visoku pouzdanost procesa čak i u zahtjevnim uvjetima obrade