STROJNO NAVOJNO SVRDLO VA PR M8 DIN371

br. art.  H13145080
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Primjena:

Br. H13136–H13145: za izradu metričkih navoja na CNC ili standardnim strojevima u provrtima u grupi materijala nehrđajućeg čelika.

Br. H13279–H13288: za izradu metričkih navoja na CNC ili standardnim strojevima u rupama u grupi materijala nehrđajućeg čelika.

Opis:

  • Br. H13136–H13279: mjere prema: DIN 371 = ojačana drška (do M10), DIN 376 = cilindrična stanjena drška (od M12)
  • Br. H13288: mjere prema: DIN 371 = ojačana drška (do M10), DIN 376 = cilindrična stanjena drška (od M12)

Prednost:

  • Br. H13136: dugi vijek trajanja i pouzdanost procesa zahvaljujući inovativnoj reznoj geometriji za strojnu obradu materijala od nehrđajućeg čelika
  • Br. H13145 120–H13145 240: standardna geometrija s iznimnim omjerom cijene i učinka
  • Br. H13279: standardna geometrija s vrlo dobrim omjerom cijene i učinka
  • Br. H13288: dugi vijek trajanja i visoka pouzdanost procesa zahvaljujući inovativnoj reznoj geometriji za strojnu obradu materijala od nehrđajućeg čelika