STROJNO NAVOJ.SVRDLOUNI HSSE DIN 371 M2,

br. art.  H13267025
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Primjena:

Br. H13105: za izradu metričkih navoja u provrtima pomoću konvencionalnih strojeva, u grupama materijala od čelika (nehrđajućeg čelika), nemetala (lijeva) čvrstoće do 1000 N/mm2 .

Br. H13106: za izradu metričkih navoja na konvencionalnim strojevima u provrtima u grupama materijala čelika, (nehrđajućeg čelika), nemetala i (lijeva) čvrstoće do 1000 N/mm2 .

Br. H13267: za izradu metričkih navoja na konvencionalnim strojevima u rupama u grupama materijala čelika, (nehrđajućeg čelika), nemetala i (lijeva), čvrstoće do 1000 N/mm2 .

Br. H13268: za izradu metričkih navoja u rupama pomoću konvencionalnih strojeva, za grupe materijala od čelika (nehrđajućeg čelika), nemetala i (lijeva) čvrstoće do 1000 N/mm2 .

Opis:

  • Br. H13105–H13106: mjere prema: DIN 371 = ojačana drška (do M10), DIN 376 = cilindrična stanjena drška (od M12)
  • Br. H13267–H13268: mjere prema: DIN 371 = ojačana drška (do M10), DIN 376 = cilindrična stanjena drška (od M12)

Prednost:

  • Br. H13105: standardna geometrija s iznimnim omjerom cijene i učinka
  • Br. H13106: dugi vijek trajanja i pouzdanost procesa zahvaljujući inovativnoj reznoj geometriji, kao i univerzalnoj namjeni za maksimalnu fleksibilnost
  • Br. H13267: dugi vijek trajanja i izuzetna pouzdanost procesa zahvaljujući inovativnoj reznoj geometriji, kao i univerzalnoj namjeni za maksimalnu fleksibilnost
  • Br. H13268: standardna geometrija s vrlo dobrim omjerom cijene i učinka