UREZNICA HSSE-TiN D371 M 5
br. art. H13394050
Prijavite se za prikaz cijena
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Primjena:
Za izradu metričkih navoja u provrtima i rupama, na CNC ili konvencionalnim strojevima, u materijalima iz grupa: čelik, nehrđajući čelik, nemetali, čvrstoće do 1300 N/mm2 , s dozvoljenim deformiranjem materijala većim od > 10%.
Opis:
- Bez utora za podmazivanje, dimenzije konstrukcije u skladu s: DIN 371 = ojačana drška (do M10), DIN 376 = cilindrična stanjena drška (od M12)
Prednost:
- Inovativna geometrija radnog dijela alata osigurava visoku točnost mjera i pouzdanost procesa
- br. art. 009–100: visokokvalitetni materijal oštrice HSSE-PM, otporan na uvijanje, kao i tretiranje oštrice, za visoke zahtjeve izdržljivosti alata.
- br. art. 120–201, 720: visokokvalitetni rezni materijal HSSE otporan na uvijanje i tretiranje površine oštrice, za visoke zahtjeve u pogledu vijeka trajanja