ZRAČNA MAZALICA

br. art.  H56266010
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedba

  • Upotreba jednom rukom
  • Prijenos potiska 1:60
  • Maks. potisak 420 bar
  • Ulazni potisak  min. 2 do maks. 7 bar
  • Preporučeni pritiisak zraka 6 bar
  • Hidraulični nastavak mazalice
  • Navoj prključne cijevi i li crijeva: M 10x1