PUMPA RUČNA PRESSOL
br. art. H56319100
Prijavite se za prikaz cijena
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Pumpa za bačve s čeličnom cijevi
Please login to Webshop to report a bug
Pumpa za bačve s čeličnom cijevi
Prikladno za bačve 60, 200 i 220 l
Koljenasta cijev za istakanje goriva, s nazuvnom maticom
Pocinčana, teleskopska, čelična usisna cijev 520 do 950 mm
Glava pumpe od tlačnog cink-lijeva otpornog na udarce, tijelo pumpe od aluminija
Brtvila od PVC/NBR
Dugovječna i kvalitetna – bez slijepljivanja dijelova – propuštanja su isključena
Ergonomska i protuklizna ručka
Primjena:
Za ulja SAE 5 W do SAE 90, loživo ulje, dizel, ulje za rezanje, petrolej, sredstva za hlađenje, antifriz protiv smrzavanja