BRUSNA PLOČA EKW46 200X20X32

br. art.  H69496201
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Brusne ploče za stolnu brusilicu

Brusne ploče za stolnu brusilicu

Keramičko vezivno sredstvo, oblik 1

Primjena:

Maksimalna radna brzina: 40 m/s

Nije pogodan za mokro brušenje

Izvedba: 

Miran rad

U pojedinačnim pakiranjima koja se mogu slagati

Uključuje redukcijski prsten

Isporuka:

Promjer otvora 32 mm, redukcija 32/20/16

Promjer otvora 51 mm, redukcija 51/32

Promjer otvora 76 mm, redukcija 76/40