
Set-punjač Li-ion 12 V
Dostupni broj proizvoda: 2
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Šifra artikla Naziv artikla
703 200121 SET-PUNJAČ+2 AKUMULATORA-LIION-12V-2X2AH
SET-PUNJAČ+2 AKUMULATORA-LIION-12V-2X2AH
703 200121 br. art.
Kataloške stranice (1)
Tehnički podaci
Broj/kapacitet akumulatora | 2/2 Ah |
Dužina kabela | 1,6 m |
Nazivni napon | 12 V/DC |
Struja punjenja maks. | 3 A |
703 200140 SET-PUNJAČ+2 AKUMULATORA-LIION-12V-4.0Ah
SET-PUNJAČ+2 AKUMULATORA-LIION-12V-4.0Ah
703 200140 br. art.
Kataloške stranice (1)
Tehnički podaci
Broj/kapacitet akumulatora | 2/4 Ah |
Dužina kabela | 1,6 m |
Nazivni napon | 12 V/DC |
Struja punjenja maks. | 3 A |
Težina akumulatora/baterije | 370 g |
Please login to Webshop to report a bug