Uređaj za usisavanje prašine
Dostupni broj proizvoda: 1
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Šifra artikla Naziv artikla
700 800100 SUSTAV ZA USIS PRAŠINE-F.-H 28-MA/MAS
SUSTAV ZA USIS PRAŠINE-F.-H 28-MA/MAS
700 800100 br. art.
Kataloške stranice (1)
Tehnički podaci
Dubina bušenja po jednom radnom procesu maks. | 90 mm |
Nazivni napon | 28 V/DC |
Prikladno za duljine svrdla min./maks. | 50 - 160 mm |
Prikladno za promjere svrdla min./maks. | do 16 mm |
Težina bez akumulatora | 1,74 kg |
Please login to Webshop to report a bug