
Akumulatorska bušilica-odvijač BHD 18BL
Dostupni broj proizvoda: 2
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Šifra artikla Naziv artikla
571 7506010 AKU.UDARNA BUŠILICA ODVIJAČ-BHD-18BL-BEZ BAT.
571 7506012 AKU.UDARNA BUŠILICA-BHD-18BL-2x4.0Ah
AKU.UDARNA BUŠILICA-BHD-18BL-2x4.0Ah
571 7506012 br. art.
Kataloške stranice (1)
Tehnički podaci
Broj okretaja u praznom hodu min./maks. | 0 - 550 / 0 - 2000 min-1 |
Broj udara min./maks. | max 2970 rpm |
Nazivni napon | 18 V |
Prihvat alata | 1,5 - 13 mm |
Težina stroja s akumulatorom | 1,9 kg |
Please login to Webshop to report a bug