Akumulatorski odvijač za suhogradnju s adapterom
Dostupni broj proizvoda: 1
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Šifra artikla Naziv artikla
701 409004 AKU.ODVIJAC-ZA-SUHOGRADNJU-SA-ADAPTEROM-2X2.Ah-M-C
AKU.ODVIJAC-ZA-SUHOGRADNJU-SA-ADAPTEROM-2X2.Ah-M-C
701 409004 br. art.
Kataloške stranice (2)
Tehnički podaci
Broj okretaja u praznom hodu 1./2. brzina min./maks. | 0 - 5000 rpm |
Nazivni napon | 18 V/DV |
Težina stroja s akumulatorom | 1,35 kg |
Zakretni moment, naglo zaustavljanje/meko zaustavljanje | 5 Nm |
Please login to Webshop to report a bug