
Akumulatorski tangencijalni udarni odvijač ASS 12-A
Dostupni broj proizvoda: 5
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Šifra artikla Naziv artikla
700 10601 AKU TANGENCIJALNI UDARNI ODVIJAČ-ASS 12-A-BEZ AKU.
AKU TANGENCIJALNI UDARNI ODVIJAČ-ASS 12-A-BEZ AKU.
700 10601 br. art.
Kataloške stranice (1)
Tehnički podaci
Broj okretaja u praznom hodu min./maks. | 0 - 2600 rpm |
Broj udara min./maks. | 0 - 3100 rpm |
Nazivni napon | 12 V/DC |
Prihvat alata | 1/4'', unutarnji 6-kt |
Sadržaj isporuke | kovčeg i umetak za alate |
Težina stroja s akumulatorom | 0,96 kg |
701 406000 AKU UDARNI ODVIJAČ-ASS18-1/2-COMPACT-M-CUBE-KARTON
AKU UDARNI ODVIJAČ-ASS18-1/2-COMPACT-M-CUBE-KARTON
701 406000 br. art.
Kataloške stranice (1)
701 406004 AKU UDARNI ODVIJAČ-ASS18-1/2-COMPACT-M-CUBE-2X5.0
AKU UDARNI ODVIJAČ-ASS18-1/2-COMPACT-M-CUBE-2X5.0
701 406004 br. art.
Kataloške stranice (1)
701 415000 AKU UDARNI ODVIJAČ-ASS 18-1/4 COMPACT-KARTON
AKU UDARNI ODVIJAČ-ASS 18-1/4 COMPACT-KARTON
701 415000 br. art.
Kataloške stranice (1)
701 415003 AKU UDARNI ODVIJAČ-ASS 18-1/4 COMPACT-KOFER
AKU UDARNI ODVIJAČ-ASS 18-1/4 COMPACT-KOFER
701 415003 br. art.
Kataloške stranice (1)
Tehnički podaci
Broj okretaja u praznom hodu min./maks. | 0–3000/0–4000 min-1 |
Nazivni napon | 18 V/DC |
Prihvat alata | 1/4“ unutarnji šesterokut |
Širina | 65 mm |
Težina stroja s akumulatorom | 1,7 kg |
Visina | 250 mm |
Zakretni moment | 295 Nm |
Duljina | 150 mm |
Za vijke | M5–M16 |
Please login to Webshop to report a bug