
AKUMULATORSKE UBODNE PILE
Dostupni broj proizvoda: 3
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Šifra artikla Naziv artikla
700 11401 AKU UBODNA PILA-STP 12-A-BEZ AKU.
AKU UBODNA PILA-STP 12-A-BEZ AKU.
700 11401 br. art.
Kataloške stranice (1)
Tehnički podaci
Broj okretaja u praznom hodu min./maks. | 1500 - 2800 U/min |
Dubina reza u drvu maks. | 70 mm |
Dužina hoda | 18 mm |
Nazivni napon | 12 V/DC |
Sadržaj isporuke | bez akumulatora |
Težina stroja s akumulatorom | 1,5 kg |
700 133000 AKU UBODNA PILA-STP 12-A-BEZ AKU.-KARTON
AKU UBODNA PILA-STP 12-A-BEZ AKU.-KARTON
700 133000 br. art.
Kataloške stranice (1)
701 413000 AKU UBODNA PILA-(APS 18 COMPACT)-KARTON
Please login to Webshop to report a bug