
Akumulatorska udarna bušilica H 28-MA
Dostupni broj proizvoda: 1
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Šifra artikla Naziv artikla
700 8004 BUŠILICA UDARN AKU-H28-MA-2X3,0AH
BUŠILICA UDARN AKU-H28-MA-2X3,0AH
700 8004 br. art.
Kataloške stranice (1)
Tehnički podaci
Broj okretaja u praznom hodu min./maks. | 0 - 1350 min-1 |
Broj udara min./maks. | 0 -5000 min-1 |
Energija udara | 4,7 J |
Sadržaj isporuke | 2 x 2 Ah Li-ion akumulator, punjač |
Težina stroja s akumulatorom | 4,7 kg |
Please login to Webshop to report a bug