
Pneumatska čavlerica DSN 5090
Dostupni broj proizvoda: 1
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Šifra artikla Naziv artikla
703 5430 PNEUMATSKA ČAVLERICA-DSN 5090-34 STUP
PNEUMATSKA ČAVLERICA-DSN 5090-34 STUP
703 5430 br. art.
Kataloške stranice (1)
Tehnički podaci
Dužina | 476 mm |
Kapacitet spremnika | 88 - 98 kom. |
Potrošnja zraka | 3,69 l |
Priključak zraka | R 1/4'' |
Regulacijsko područje min./maks. | 4,8 - 8,3 bar |
Širina | 114 mm |
Težina uređaja | 3,76 kg |
Unutarnji promjer crijeva min. | 9 mm |
Visina | 362 mm |
Za dužinu čavla min./maks. | 50 - 90 mm |
Za promjer čavla min./maks. | 2,9 - 3,3 mm |
Please login to Webshop to report a bug