
Pnumatska čavlerica za čavle na kolutu DCN 4590
Dostupni broj proizvoda: 1
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Šifra artikla Naziv artikla
703 5580 PN.ČAVLERICA ZA ČAVLE NA KOLUTU-DCN 4590
PN.ČAVLERICA ZA ČAVLE NA KOLUTU-DCN 4590
703 5580 br. art.
Kataloške stranice (1)
Tehnički podaci
Dužina | 385 mm |
Kapacitet spremnika | 200 - 300 kom. |
Potrošnja zraka | 2,2 l |
Priključak zraka | R 1/4'' |
Regulacijsko područje min./maks. | 5 - 8,3 bar |
Širina | 145 mm |
Težina uređaja | 3,5 kg |
Unutarnji promjer crijeva min. | 9 mm |
Visina | 370 mm |
Za dužinu čavla min./maks. | 45 - 90 mm |
Za promjer čavla min./maks. | 2,5 - 3,8 mm |
Please login to Webshop to report a bug