Pneumatska bušilica DBM 10 plus
Dostupni broj proizvoda: 1
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Šifra artikla Naziv artikla
703 7950 PNEUMATSKA BUŠILICA-DBM 10-PLUS-10MM
PNEUMATSKA BUŠILICA-DBM 10-PLUS-10MM
703 7950 br. art.
Kataloške stranice (1)
Tehnički podaci
Broj okretaja u praznom hodu maks. | 2 000 U/min |
Potrošnja zraka | 85 l/min |
Radni tlak | 6,3 bar |
Širina stezanja stezne glave maks. | 10 mm |
Težina uređaja | 1 kg |
Unutarnji promjer crijeva min. | 8 mm |
Please login to Webshop to report a bug