
Pneumatski udarni odvijač DSS 1 col L
Dostupni broj proizvoda: 1
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Šifra artikla Naziv artikla
703 7800 PNEUMATSKI UDARNI ODVIJAČ DSS 1"L, DUGI
PNEUMATSKI UDARNI ODVIJAČ DSS 1"L, DUGI
703 7800 br. art.
Kataloške stranice (1)
Tehnički podaci
Okretni moment otpuštanja maks. | 2 440 Nm |
Okretni moment zavrtanja maks. | 1 870 Nm |
Potrošnja zraka | 370 l/min |
Prihvat alata | 1'' vanjski 4-kt |
Priključak zraka | 1/2'' |
Radni tlak | 6,3 bar |
Razina buke | 95 dB |
Težina uređaja | 10,93 kg |
Unutarnji promjer crijeva min. | 11 mm |
Please login to Webshop to report a bug