
Sistemski kovčeg 4.4.2
Dostupni broj proizvoda: 1
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Šifra artikla Naziv artikla
581 021000 SISTEMSKI KOVČEG 4.4.2.
SISTEMSKI KOVČEG 4.4.2.
581 021000 br. art.
Kataloške stranice (1)
Tehnički podaci
Dubina | 270 mm |
Materijal | ABS |
Sistemska mjera | 4.4.2 |
Širina | 371 mm |
Unutarnje mjere | 335 x 231,25 x 108 mm |
Visina | 140 mm |
Please login to Webshop to report a bug