NAJLON. VEZ.-CRNA-3,5X200MM 100 KOM

br. art.  0502 131
Loading
1 PAK
Sadržaj paketa: 100 PAK

Najlonska vezica namijenjena je sigurnom povezivanju kabela i crijeva u instalacijama. Poliamid 6.6 osigurava čvrstoću i otpornost na temperature od –40 °C do +85 °C. Konstrukcija omogućuje brzo postavljanje i pouzdano fiksiranje, prikladno za elektro i tehničke sustave u unutarnjoj primjeni.

Opis proizvoda

Najlonska vezica namijenjena je brzom i sigurnom povezivanju kabela, kabelskih snopova i crijeva u elektroinstalacijama i tehničkim sustavima. Izrađena od poliamida 6.6 bez halogena i silikona, pruža pouzdanu mehaničku čvrstoću i dugotrajan rad u temperaturnom rasponu od –40 °C do +85 °C. Konstrukcija s podignutim vrhom omogućuje jednostavno umetanje i brzo zatvaranje, dok plastični zatvarač osigurava stabilno i sigurno fiksiranje.

Ključne značajke

  • Najlonska vezica za precizno povezivanje
  • Materijal: poliamid 6.6 (PA 6.6), bez halogena i silikona
  • Temperaturna otpornost od –40 °C do +85 °C
  • Podignuti vrh za lako umetanje i brzo postavljanje
  • Plastični zatvarač za potpuno sigurno fiksiranje
  • Dug vijek trajanja i otpornost na hladnoću bez lomljenja
  • Otpornost na ulja, masti, goriva i mnoge organske tvari
  • Bez oštrih rubova za sigurnije rukovanje
  • Velika sila držanja za pouzdane spojeve

Kompatibilnost podloga

  • Kabeli i elektroinstalacijski vodovi
  • Kabelske grane i snopovi
  • Crijeva i tehnički vodovi
  • Razvodni ormari i instalacijski sustavi
  • Industrijska i automobilska oprema (unutarnja primjena)

Primjena u radu

Vezica je prikladna kada je potrebno uredno i trajno fiksirati kabele ili druge komponente u instalacijama, primjerice u razvodnim ormarima, radionicama ili servisnim okruženjima gdje je važna brzina postavljanja i pouzdan spoj. Potreban je oprez pri radu s jakim mineralnim kiselinama i oksidirajućim kemikalijama, osobito pri povišenim temperaturama.

Za koga je proizvod

Za električare, servisne tehničare, instalatere, mehaničare i korisnike koji trebaju najlonske vezice za brzo, sigurno i dugotrajno povezivanje u različitim tehničkim i radnim primjenama.