VIJAK-6KT-ISO4017-8.8-SW13-A2K-M8X30/30

br. art.  057 830
Loading
200 kom
Sadržaj paketa: 200 kom

ŠESTEROKUTNI VIJCI 

Vijak M8×30 mm DIN 933 | Würth namijenjen je sigurnom i stabilnom pričvršćivanju u metalnim i tehničkim konstrukcijama gdje je potreban standardizirani šesterokutni vijčani spoj. Izrađen od čelika razreda 8.8, pocinčan i plavo pasiviran, vijak osigurava pouzdanu mehaničku čvrstoću i otpornost na koroziju. Potpuni navoj prema DIN 933 (ISO 4017) omogućuje univerzalnu primjenu u različitim montažnim situacijama.

Ključne značajke:

  • Standard DIN 933 / ISO 4017 – puni navoj
  • Materijal: čelik razreda čvrstoće 8.8
  • Pocinčan, plavo pasiviran za poboljšanu otpornost na koroziju
  • Šesterokutna glava za sigurnu primjenu s ručnim ili strojskim alatima
  • Dimenzija: M8 × 30 mm

Kompatibilnost podloga:

  • Metalne konstrukcije
  • Montažne i tehničke komponente
  • Mehanički sklopovi i industrijska oprema

Primjena u radu:

Vijak je prikladan kada je potrebno stabilno i trajno pričvršćivanje konstrukcijskih elemenata, primjerice pri sastavljanju metalnih okvira, montaži strojeva, ugradnji tehničkih elemenata ili popravcima gdje je potreban standardni M8 spoj.

Za koga je proizvod:

Za montažere, građevinske izvođače, servisne tehničare i sve korisnike kojima su potrebni pocinčani šesterokutni vijci M8×30 mm za pouzdano i standardizirano pričvršćivanje.