GLETER RAVNI INOX PROFESSIONAL 280X120mm

br. art.  0800-312800
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 6 KOM

Gleter - professional

Zidarski gleter ključni je alat u građevinskim radovima, posebno u zidarskim i fasaderskim poslovima. Koristi se za nanošenje i ravnanje različitih građevinskih materijala poput maltera, žbuke, gipsa i slično na zidove i druge površine. Ovisno o specifičnoj namjeni i zadatku, gleteri mogu imati različite oblike i veličine.

Materijal: Gletera obično je izrađena od nehrđajućeg čelika ili drugih čvrstih materijala koji su otporni na koroziju i habanje.

Oblik: Gleteri mogu imati različite oblike oštrice, uključujući pravokutni, trokutasti ili zaobljeni oblik, ovisno o namjeni.

Veličina: Veličina varira ovisno o potrebama projekta i preferencijama korisnika.

Materijal: Drška gletera može biti izrađena od drveta, plastike ili metala, pružajući stabilnost i udobno držanje.

Dizajn: Ergonomska drška osigurava udobno rukovanje i kontrolu tijekom rada.

Vrste gletera:

Ručni gleter: Klasični gleter s ručkom koji se koristi za ravnanje i glađenje površina.

Gleter s produženom drškom: Gleter s dugom drškom koji omogućava rad na većim visinama ili teže dostupnim mjestima.

Zubati gleter: Gleter s nazubljenom oštricom koji se koristi za nanošenje žbuke ili teksturiranje površina.

Preciznost: Omogućuje precizno nanošenje i oblikovanje materijala za profesionalne rezultate.

Svestranost: Koristi se za različite materijale i zadatke u građevinarstvu.

Udobnost: Ergonomska drška smanjuje umor ruku tijekom dugotrajne upotrebe.

Zidarski gleter je neizostavan alat za zidare, majstore i druge profesionalce u građevinskoj industriji. Odabir odgovarajućeg gletera za specifične potrebe projekta ključan je za postizanje kvalitetnih rezultata i profesionalnog izgleda završenih površina.