ŽLICA NAZUBLJENA INOX 160mm

br. art.  0810-261708
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 6 KOM

ŽLICA - NAZUBLJENA

Zidarska žlica je ključni alat u građevinskim radovima, posebno u zidarstvu. Koristi se za miješanje, nanošenje i oblikovanje različitih građevinskih materijala poput maltera, žbuke, gipsa i slično. Ovisno o specifičnoj namjeni, žlice mogu imati različite oblike i veličine.

Karakteristike zidarske žlice:

Materijal: Izrađena je od čelika, često nehrđajućeg, za dugotrajnost i otpornost na koroziju.

Oblik: Može biti trokutasta, pravokutna ili drugih oblika, ovisno o specifičnoj namjeni i zadatku.

Veličina: Varira ovisno o namjeni i količini materijala koju želite nanijeti.

 Drška:

Materijal: Drška je obično izrađena od drveta, plastike ili gume za udobno držanje.

Ergonomija: Dizajnirana je za smanjenje umora ruku tijekom dugotrajne upotrebe.

Nanošenje materijala:

Koristi se za uzimanje materijala iz posude ili kante te njegovo ravnomjerno nanošenje na površinu koja se obrađuje.

Glađenje i oblikovanje:

Pomoću žlice možete izravnati i oblikovati nanijeni materijal, osiguravajući ravnomjernost i željeni izgled površine.

Popravci i detaljni radovi:

Koristi se za precizne popravke, završne radove ili nanošenje materijala na teže dostupnim mjestima.

Prednosti korištenja zidarske žlice:

Preciznost: Omogućuje precizno nanošenje i oblikovanje materijala za profesionalne rezultate.

Svestranost: Koristi se za različite materijale i zadatke u građevinarstvu.

Udobnost: Ergonomska drška smanjuje umor ruku tijekom dugotrajne upotrebe.

Zidarska žlica je osnovni alat za svakog zidara ili majstora koji se bavi građevinskim radovima. Odabir odgovarajuće žlice za određeni zadatak i kvalitetna izrada ključni su za postizanje kvalitetnih rezultata u gradnji, popravcima i završnim radovima.