MASK UP TRAKA 10MM X 10M

br. art.  100241
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
Mask & Up traka
Narezana traka (svakih 38 mm) za primjenu u auto limarijama.

Sastoji se od papirante trake sa 190 my folijom. Ukupna duljina trake je 10 m.

• Podnosi temperature do 80°C
• Ne ostavlja trakove tijekom skidanja