ASSY+4-VG-CILINDR-GL-PUNI-NAV-RW40-A3K-6X120/107

br. art.  150 006120
Loading
100 kom
Sadržaj paketa: 100 kom

ASSY®plus VG 4 CH Konstrukcijski vijak

Čelični samobušeći vijak s punim navojem i cilindričnom glavom
Specijalan vijak s punim navojem i malom cilindričnom glavom za jako opterećene, nosive međusobne spojeve drvenih elemenata ili ojačanja u drvenim konstrukcijama, kada se vijci postavljaju gusto i na maloj udaljenosti od ruba elementa; za primjenu u suhim unutarnjim i vlažnim prostorima.

Idealan prijenos snage zahvaljujući RW prihvatu
• Više snage zahvaljujući većoj kontaktnoj površini na bitu
• Bolja stabilnost, rad jednom rukom, preciznije pričvršćivanje zbog plug-in efekta i savršenog prilagođavanja bita u materijalu
• Manje promjena bitova, 1 bit za velik broj promjera vijaka
• Kompatibilnost s prethodnim AW prihvatom

Neprimjetno pričvršćivanje drvenih konstrukcijskih dijelova
• Mali promjer glave omogućuje neprimjetno pričvršćivanje
• Bušenje malog otvora u materijalu kod upuštanja glave vijka

Najviša razina prijenosa snage u vlačnom i u smjeru opterećenja
• Simetrični visokoučinkoviti navoj, usklađen s učinkom prethodnog bušenja vrha svrdla
• Za maksimalno opterećene, nosive međusobne spojeve drvenih elemenata, neovisno o smjeru opterećenja

Kompaktni vijčani spojevi i mali promjeri materijala zahvaljujući učinkovitom vrhu svrdla
• Moguće je ostaviti vrlo male razmake od ruba, npr. 3Xd; zato se mogu koristiti ASSY vijci Ø 8 mm za širine nosača (grede) 60 mm
• Nije potrebno prethodno bušenje rupe
• Nema pucanja ni kidanja drva
• Mali pomak kod dužih vijaka

Visoke vrijednosti čvrstoće i duktilnost
• Koordinirana toplinska obrada jamči visoke vrijednosti čvrstoće i istovremeno visoku duktilnost