ASSY+4-VG-CILINDR-GL-PUNI-NAV-RW30-(A3K)-6X260/243

br. art.  150 006260
Loading
100 kom
Sadržaj paketa: 100 kom

ASSY®plus VG 4 CH konstrukcijski vijak, Čelik, pocinčan, puni navoj, cilindrična glava

Poseban vijak s punim navojem i malom cilindričnom glavom za spojeve drvo-drvo visoke nosivosti ili ojačanja u konstrukcijama od nosive drvene građe, gdje su potrebne male udaljenosti od ruba i između vijaka, za primjenu u suhim i vlažnim unutarnjim prostorima.

• Optimalan prijenos snage zahvaljujući RW pogonu

– Veća prijenosna snaga zahvaljujući većoj kontaktnoj površini između nastavka i vijka

– Veća stabilnost, rad jednom rukom i precizno pozicioniranje zahvaljujući preciznom dosjedu nastavka

– Manje izmjena nastavaka – jedan nastavak za više promjera vijaka

– Kompatibilnost s prethodnim AW pogonom

• Diskretna ugradnja drvenih elemenata

– Mala promjer glave omogućuje neupadljivu montažu

– Smanjeni učinak cijepanja prilikom upuštanja glave vijka

• Maksimalan prijenos sile u smjeru zatezanja i tlačnog opterećenja

– Simetričan visokoučinkoviti navoj prilagođen performansama predbušenja svrdlom na vrhu vijka

– Za visokoopteretive spojeve drvo/drvo neovisno o smjeru djelovanja opterećenja

• Kompaktni spojevi i mala presjecišta materijala zahvaljujući vrhu sa svrdlom

• Iznimno male dopuštene udaljenosti od ruba (npr. 3×d), što omogućuje korištenje vijaka promjera 8 mm za grede širine 60 mm

– Nije potrebno prethodno bušenje

– Drvo se ne cijepa niti puca

– Minimalno skretanje kod dugih vijaka

• Visoke vrijednosti čvrstoće i duktilnosti

– Posebna toplinska obrada osigurava visoke mehaničke vrijednosti i otpornost na deformacije

• A3K 8 μm zaštita