ASSY+4-VG-CSMP-UPUŠT.GLAV.PUNI-RW50-A3K-12,0X120

br. art.  150 112120
Loading
50 kom
Sadržaj paketa: 50 kom

ASSY®plus VG 4 CSMP konstrukcijski vijak, čelik, pocinčan, puni navoj, upuštena glava s džepovima za glodanje

Poseban vijak s punim navojem i upuštenom glavom s glodajućim džepovima, za univerzalnu primjenu u spojevima drvodrvo, drvo-metal ili za ojačanja u konstrukcijama od nosive drvene građe visoke nosivosti, gdje su potrebne male udaljenosti od ruba i između vijaka, u suhim i vlažnim unutarnjim prostorima.

• Optimalan prijenos snage zahvaljujući RW pogonu

– Veća prijenosna snaga zbog veće kontaktne površine nastavka

– Veća stabilnost, rad jednom rukom, precizno pozicioniranje zahvaljujući uskom spoju i savršenom dosjedu nastavka

– Manje izmjena nastavaka – jedan nastavak za više promjera vijaka

– Kompatibilnost s prethodnim AW pogonom

• Čisto upuštanje u meko drvo ili drvene materijale

– Jednostavno upuštanje glave vijka zahvaljujući optimiziranim džepovima za glodanje

– Bez krhotina pri uvrtanju u obložene iverice zahvaljujući poboljšanom glodajućem učinku i povećanom broju džepova (do Ø 4,5 mm)

– Savršeno prianjanje 90° glave u spojnim elementima s metalnim upuštanjem

• Estetski i precizni spojevi

– Vizualno uredno upuštanje u drvenim spojnicama ili precizno upuštanje u metalno-drvenim spojevima zahvaljujući inovativnim glodajućim džepovima

– Optimalna ravnoteža između zatezanja i upuštanja

– Savršeno upuštanje u obložene iverice

– Čist završetak glave u punom drvu

– Kočioni učinak na metalu, glodajući učinak na drvu

– Optimiziran broj džepova za glodanje ovisno o primjeni

• Maksimalan prijenos sile u smjeru zatezanja i tlačnog opterećenja

– Simetričan visokoučinkoviti navoj usklađen s performansama predbušenja vrha svrdla

– Za spojeve drvo-drvo visoke nosivosti, neovisno o smjeru opterećenja

• Kompaktni spojevi i male presjecišne površine materijala zahvaljujući učinkovito oblikovanom vrhu vijka

– Izrazito male dopuštene udaljenosti od ruba (npr. 3×d), omogućuju primjenu vijaka Ø 8 mm na gredama širine 60 mm

– Nije potrebno prethodno bušenje

– Drvo se ne cijepa niti puca

– Minimalno skretanje pri uvrtanju dugih vijaka

– Visoke vrijednosti čvrstoće i duktilnosti

– Posebno prilagođena toplinska obrada osigurava visoku mehaničku otpornost i elastičnost vijka

• A3K 8 μm zaštita