Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
ASSY®plus VG 4 COMBI konstrukcijski vijak, čelik, pocinčan, puni navoj, šesterokutna glava
Poseban vijak s punim navojem, šesterokutnom glavom i pojačanjem ispod glave za spojeve drvo-metal visoke nosivosti u konstrukcijama od nosive drvene građe, gdje su potrebne male udaljenosti od ruba i između vijaka, za primjenu u suhim i vlažnim unutarnjim prostorima.
• Optimalan prijenos snage zahvaljujući RW pogonu
– Veća prijenosna snaga zahvaljujući većoj kontaktnoj površini između nastavka i vijka
– Veća stabilnost, rad jednom rukom, precizno pozicioniranje zahvaljujući preciznom dosjedu nastavka
– Manje izmjena nastavaka – jedan nastavak za više promjera vijaka
– Kompatibilnost s prethodnim AW pogonom
• Fleksibilna montaža s učinkovitim prijenosom snage i preciznim dosjedom u metalnim spojevima
– Kombinacija šesterokutne glave i RW pogona s pojačanjem ispod glave za dodatnu stabilnost
• Maksimalan prijenos sile u smjeru zatezanja i tlačnog opterećenja
– Simetričan visokoučinkoviti navoj usklađen s performansama predbušenja vrha svrdla
– Za spojeve drvo-drvo visoke nosivosti, neovisno o smjeru opterećenja
• Kompaktni spojevi i male presjecišne površine materijala zahvaljujući učinkovito oblikovanom vrhu vijka
– Izuzetno male dopuštene udaljenosti od ruba (npr. 3×d), omogućuju primjenu vijaka Ø 8 mm za grede širine 60 mm
– Nije potrebno prethodno bušenje
– Drvo se ne cijepa niti puca
– Minimalno skretanje pri uvrtanju dugih vijaka
• Visoke vrijednosti čvrstoće i duktilnosti
– Posebno prilagođena toplinska obrada osigurava visoku mehaničku otpornost i elastičnost vijka
• A3K 8 μm zaštita