ASSY+4 VG COMBI.VIJ-PUNI.NAV-RW40-(A3K)-12X160/138

br. art.  150 212160
Loading
50 kom
Sadržaj paketa: 50 kom

ASSY®plus VG 4 COMBI konstrukcijski vijak, čelik, pocinčan, puni navoj, šesterokutna glava

Poseban vijak s punim navojem, šesterokutnom glavom i pojačanjem ispod glave za spojeve drvo-metal visoke nosivosti u konstrukcijama od nosive drvene građe, gdje su potrebne male udaljenosti od ruba i između vijaka, za primjenu u suhim i vlažnim unutarnjim prostorima.

• Optimalan prijenos snage zahvaljujući RW pogonu

– Veća prijenosna snaga zahvaljujući većoj kontaktnoj površini između nastavka i vijka

– Veća stabilnost, rad jednom rukom, precizno pozicioniranje zahvaljujući preciznom dosjedu nastavka

– Manje izmjena nastavaka – jedan nastavak za više promjera vijaka

– Kompatibilnost s prethodnim AW pogonom

• Fleksibilna montaža s učinkovitim prijenosom snage i preciznim dosjedom u metalnim spojevima

– Kombinacija šesterokutne glave i RW pogona s pojačanjem ispod glave za dodatnu stabilnost

• Maksimalan prijenos sile u smjeru zatezanja i tlačnog opterećenja

– Simetričan visokoučinkoviti navoj usklađen s performansama predbušenja vrha svrdla

– Za spojeve drvo-drvo visoke nosivosti, neovisno o smjeru opterećenja

• Kompaktni spojevi i male presjecišne površine materijala zahvaljujući učinkovito oblikovanom vrhu vijka

– Izuzetno male dopuštene udaljenosti od ruba (npr. 3×d), omogućuju primjenu vijaka Ø 8 mm za grede širine 60 mm

– Nije potrebno prethodno bušenje

– Drvo se ne cijepa niti puca

– Minimalno skretanje pri uvrtanju dugih vijaka

• Visoke vrijednosti čvrstoće i duktilnosti

– Posebno prilagođena toplinska obrada osigurava visoku mehaničku otpornost i elastičnost vijka

• A3K 8 μm zaštita