VIJAK-PANHD-WO-JOISTHNG-RW20-(A3K)-5X60

br. art.  153 350060
Loading
250 kom
Sadržaj paketa: 250 kom

ASSY® 4 JH vijak za spajanje nosača drvenih greda

Vijak od pocinčanog čelika, s djelomičnim navojem, sa šesterokutnom glavom

Vijak s punim navojem i lijepo oblikovanom Pan Head glavom s pojačanjem tijela vijka s donje strane, za čvrsto pričvršćivanje elemenata od lima i metalnih spojnica u drvu, u suhim unutarnjim i vlažnim prostorima

Idealan prijenos snage zahvaljujući RW prihvatu
• Više snage zahvaljujući većoj kontaktnoj površini na bitu
• Bolja stabilnost, rad jednom rukom, preciznije pričvršćivanje zbog plug-in efekta i savršenog
   prilagođavanja bita u materijalu
• Manje promjena bitova, 1 bit za velik broj promjera vijaka
• Kompatibilnost s prethodnim AW prihvatom

Pričvršćivanje nosivih limenih dijelova ili spojeva čelik-drvo u istoj razini
• Ojačanje tijela vijka s donje strane glave vijka za smanjenje slobodnog prostora između lima
   i vijka
• Velika kontaktna površina

Maksimalna sigurnost od prekomjernog zakretanja vijka uz veliku brzinu pomicanja u materijalu
• Veći prijenos snage u tvrdom drvu zahvaljujući pojačanoj, asimetričnoj geometriji stranica
   grubog koraka navoja
• Bolje sidrenje zahvaljujući višim stranicama koraka navoja

Nježno pokretanje navoja osigurava optimizirano udubljivanje i hvatanje vijka
• Niski učinak cijepanja zbog efekta istiskivanja elemenata za glodanje poredanih u obliku
   kupole u vrhu
• Uvrtanje navoja uz minimalno trenje omogućuje smanjenje sile zavijanja

Visoke vrijednosti čvrstoće i duktilnost
• Koordinirana toplinska obrada jamči visoke vrijednosti čvrstoće i istovremeno visoku
  duktilnost

Detalji/primjena

Za spojeve elemenata čelik-drvo izložene izvlačenju
Posebna se čvrstoća spoja postiže radi punog navoja vijka koji započinje neposredno ispod glave vijaka, čime se ostvaruju izuzetno čvrsti spojevi između okova i drvenih elemenata ili ploča i drvenih elemenata koji se mogu izvlačiti.
Povećana sila izvlačenja vijaka postiže se zbog maksimalne duljine navoja.

Za primjene u klasi primjene 1 i u klasi primjene 2 (od Ø > 4 mm)
• Kvalitetna površinska zaštita, plavo pasivirani cink, bez kroma (VI), do Ø 4 mm A2K s
   debljinom sloja 5 µm, od Ø 4,5 mm A3K s debljinom sloja 8 µm
• Prikladno za uporabu u
   klasi primjene 1 (unutarnji prostori) i od Ø > 4 mm u klasi primjene 2 (vlažni prostori ili
   natkriveni vanjski prostori) prema EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
• Za vijke od Ø 4,5 mm s debljinom sloja cinka od 8 µm je pasivacijom Cr (III) zadovoljen
   zahtjev klasifikacije T2/C2 prema prEN 14592:2017 (D)

Primjena
• Za optimalnu upotrebu vijka mora se koristiti odgovarajući RW bit
• Vijci s punim navojem su prikladni za stabilno pričvršćivanje okova ili tankih materijala.
  Odabrana duljina vijka trebala bi biti manja od presjeka elementa podloge u koju se vijak
  uvrće.
• ASSY vijci su odobreni za kvazistatička opterećenja
• ASSY vijci se u slučaju nosivog spoja između drvenih i metalnih elemenata trebaju
  pritegnuti uz primjenu momenta pritezanja. Moment pritezanja = potreban moment
  daljnjeg okretanja x 1,2 < 90 % momenta pucanja

Potvrda o svojstvima
Dopuštenje ETA-11/0190

Napomena
• Za planiranje i dimenzioniranje vaše montaže preporučujemo upotrebu softvera Würth ili
  odgovarajućih pomagala za dimenzioniranje. ASSY vijci se mogu dimenzionirati u programu
  za drvene konstrukcije Würth od promjera 5 mm.
• Nemojte koristiti vijak u područjima u kojima je izravno izložen vremenskim uvjetima ili u
  vlažnim prostorijama u kojima ima klora. Za upotrebe na otvorenom i u prostorima koji su
  stalno izloženi visokoj razini vlage, upotrijebite vijke ASSY 4 A2 PH od nehrđajućeg čelika.
• Vijci za ivericu ASSY 4, ASSYplus 4 i ASSYplus 4 VG optimizirani su za uporabu u drvu i
  materijalima na bazi drva. Za primjenu u plastičnim tiplama, kada može također nastupiti
  smanjenje nosivosti, koristite samo vijke bez optimiziranog vrha navoja (vrh glodala u obliku
  kupole, vrh sa svrdlom, utor strugača itd.), npr. ASSY vijci D s upuštenom glavom ili vijci Pan
  Head