ASSY-4-PH-LEĆASTA.GL-PUNI.NAV-RW20-A3K-4,5X20

br. art.  153 745020
Loading
500 kom
Sadržaj paketa: 500 kom
ASSY® 4 PH VIJAK ZA SPAJANJE OKOVA
Pocinčani čelik, puni navoj i Pan Head glava

Vijak s punim navojem i lijepo oblikovanom Pan Head glavom, za univerzalno učvršćivanje metalnih okova ili plastičnih držača u drvu, u suhim prostorima
Idealan prijenos snage zahvaljujući RW prihvatu

• Više snage zahvaljujući većoj kontaktnoj površini na bitu
• Bolja stabilnost, rad jednom rukom, preciznije postavljanje zbog plug-in efekta i savršenog prilagođavanja bita u materijalu
• Manje promjena bitova, 1 bit za velik broj promjera vijaka
• Kompatibilnost s prethodnim AW prihvatom

Za ravno pričvršćivanje limova i građevinskog okova na drvenu podkonstrukciju
• Plosnata cilindrična glava, lećasto zaobljena Pan Head glava
• Velika kontaktna površina Maksimalna sigurnost od prekomjernog zakretanja vijka uz veliki učinak prodora u materijal
• Veći prijenos snage u tvrdom drvu zahvaljujući pojačanoj, asimetričnoj geometriji stranica koraka grubog navoja
• Bolje sidrenje zahvaljujući višim stranicama koraka navoja

Nježno pokretanje navoja osigurava optimizirano udubljivanje i hvatanje vijka
• Niski učinak cijepanja zbog efekta istiskivanja elemenata za glodanje poredanih u obliku kupole u vrhu
• Uvrtanje navoja uz minimalno trenje omogućuje smanjenje sile zavijanja