ASSY-4-PH-LEĆASTA.GL-PUNI.NAV-RW20-A3K-5,0X20

br. art.  153 750020
Loading
500 kom
Sadržaj paketa: 500 kom

ASSY®4 PH vijak za spajanje okova

 

Pocinčani čelik, puni navoj i Pan Head glava

Vijak s punim navojem i lijepo oblikova nom Pan Head glavom, za univerzalno učvršćivanje metalnih okova ili plastičnih držača u drvu, u suhim prostorima

 

Idealan prijenos snage zahvaljujući RW prihvatu 

  • Više snage zahvaljujući većoj kontaktnoj površini na bitu
  • Bolja stabilnost, rad jednom rukom, preciznije postavljanje zbog plug-in efekta i savršenog prilagođavanja bita u materijalu
  • Manje promjena bitova, 1 bit za velik broj promjera vijaka
  • Kompatibilnost s prethodnim AW prihvatom

 

Za ravno pričvršćivanje limova i građe vinskog okova na drvenu podkonstrukciju

  • Plosnata cilindrična glava, lećasto zaobljena Pan Head glava
  • Velika kontaktna površina

 

Maksimalna sigurnost od prekomjernog zakretanja vijka uz veliki učinak prodora u materijal

  • Veći prijenos snage u tvrdom drvu zahvaljujući pojačanoj, asimetričnoj geometriji stranica koraka grubog navoja
  • Bolje sidrenje zahvaljujući višim stranicama koraka navoja

 

Nježno pokretanje navoja osigurava optimizirano udubljivanje i hvatanje vijka

  • Niski učinak cijepanja zbog efekta istiskivanja elemenata za glodanje poredanih u obliku kupole u vrhu
  • Uvrtanje navoja uz minimalno trenje omoguću je smanjenje sile zavijanja