ASSY-4-HO-COMBI-VIJAK-HEX+-RW40-A3K-10X260/100

br. art.  158 710260
Loading
50 kom
Sadržaj paketa: 50 kom
ASSY® 4 Combi vijak za drvene konstrukcije
Vijak od pocinčanog čelika, s djelomičnim navojem, sa šesterokutnom glavom
Snažan vijak s djelomičnim navojem i ojačanjem tijela za međusobno pričvršćivanje na drvene elemente s podloškom ili za precizno učvršćivanje metalnih s drvenim elementima pod kutom od 90° u području drvene konstrukcije, u suhim zatvorenim ili vlažnim prostorima.

Idealan prijenos snage zahvaljujući RW prihvatu
• Više snage zahvaljujući većoj kontaktnoj površini na bitu
• Bolja stabilnost, rad jednom rukom, preciznije pričvršćivanje zbog plug-in efekta i savršenog prilagođavanja bita u materijalu
• Manje promjena bitova, 1 bit za velik broj promjera vijaka
• Kompatibilnost s prethodnim AW prihvatom

Po mjeri savršeno usjedanje u metalu i vrlo visok prijenos sile u kombinaciji s oblikom prihvata koji se može varijabilno birati
• Ojačanje tijela vijka s donje strane
• Kombinacija 6-kutnog i unutarnjeg RW prihvata

Značajno smanjenje napora potrebnog za uvrtanje vijka
• Stvaranje malih otvora kod uranjanja tijela vijka u materijal, jer glodalo tijela vijka stvara otvor glodanjem i istiskivanjem materijala u koji se uvrće
• Minimalni rizik od pucanja vijka zbog velikog zakretnog momenta bez pucanja vijka
• Mali rizik od ozljeđivanja na izbočenim metalnim opiljcima jer je glodalo tijela vijka integrirano u navoj
• Visoka zaštita alata za obradu

Maksimalna sigurnost od prekomjernog zakretanja vijka uz veliku brzinu pomicanja u materijalu
• Veći prijenos snage u tvrdom drvu zahvaljujući pojačanoj, asimetričnoj geometriji stranica koraka grubog navoja
• Bolje sidrenje zahvaljujući višim bočnim stranama navoja