ASSY-4-ISOTOP-KROV-CILIND-GLAV-RW40-A3K-8X210/60

br. art.  164 518210
Loading
100 kom
Sadržaj paketa: 100 kom

Vijak za krovne konstrukcije, pocinčani čelik, dvojstruki navoj, cilindarska glava

Specijalan vijak s dvostrukim navojem, idealan za pričvršćivanje izolacije na krovu i fasadnih elemenata s na pritisak mekanim ili čvrstim izolacijskim materijalima u suhim unutarnjim ili vlažnim prostorima

Idealan prijenos snage zahvaljujući RW® prihvatu

• Više snage zahvaljujući većoj kontaktnoj površini na bitu (nastavku)

• Bolja stabilnost, rad jednom rukom, preciznije pričvršćivanje zbog plug-in efekta i savršenog prilagođavanja bita u glavi vijka

• Manje promjena bitova, 1 bit za velik broj promjera vijaka

• Kompatibilnost s prethodnim AW prihvatom

Neprimjetno pričvršćivanje drvenih konstrukcijskih dijelova

• Mali promjer glave omogućuje neprimjetno pričvršćivanje

• Bušenje malog otvora u materijalu kod upuštanja glave vijka

Maksimalna sigurnost od prekomjernog zakretanja vijka uz veliki učinak prodora u materijal

• Veći prijenos snage u tvrdom drvetu zahvaljujući pojačanoj, asimetričnoj geometriji stranica koraka grubog navoja

• Bolje sidrenje zahvaljujući višim stranicama koraka navoja

Nježno pokretanje navoja osigurava optimizirano udubljivanje i hvatanje vijka

• Niski učinak cijepanja zbog efekta istiskivanja elemenata za glodanje poredanih u obliku kupole u vrhu

• Uvrtanje navoja uz minimalno trenje omogućuje smanjenje sile zavijanja

Idealan za fleksibilna opterećenja, primjerice za izolaciju koja se postavlja iznad rogova

• Premošćivanje nenosivih međuprostora