Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
ASSY®plus 4 A2 P CSMR60 vijak za drvene fasade
Vijak od nehrđajućeg čelika A2, s djelomičnim navojem i navojem ispod glave te upuštenom glavom 60°
Specijalni vijak s djelomičnim navojem i sa zatezajućim navojem ispod glave, izrađen od visokokvalitetnog austenitnog nehrđajućeg čelika A2, s malom upuštenom glavom i glodajućim rubovima za ravan spoj drvenih fasada, letvi, ograda i sl., bez montažnog otvora, za pričvršćivanje u blizini ruba, bez prethodnog bušenja, u svim vremenskim uvjetima izloženim vanjskim prostorima
Idealan prijenos snage zahvaljujući RW® prihvatu
• Više snage zahvaljujući većoj kontaktnoj površini na bitu
• Bolja stabilnost, rad jednom rukom, preciznije pričvršćivanje zbog plug-in efekta i savršenog prilagođavanja bita u materijalu
• Manje promjena bitova, 1 bit za velik broj promjera vijaka
• Kompatibilnost s prethodnim AW prihvatom
Lagano upuštanje u tvrdo/meko drvo s visokim postotkom čvorova i u tvrdim drvenim pločama
• Mala, pod kutom od 60° upuštena glava i zbog toga uža geometrija za upotrebu u preklopima ili spojevima s utorom i perom
• Smanjenje efekta cijepanja komponente koja se pričvršćuje za vrijeme unosa vijka
• Vrlo visoke performanse glodanja zahvaljujući glodajućim rubovima smještenima u udubljenju
Maksimalna sigurnost vijčanog spoja zahvaljujući asimetričnom koraku grubog navoja
• Optimalna usklađenost bušećeg vrha i geometrije navoja
• Izvrsno sidrenje u drvu zahvaljujući asimetričnom rasporedu stranica koraka navoj
Precizno postavljanje i vrlo čisto bušenje zahvaljujući naprednom središnjem svrdlu
• Postavljanje i bušenje bez pucanja površine
• Najbolji rezultati bušenja i egzaktan postupak bušenja zahvaljujući reznim rubovima za bušenje (analogni Forstner svrdlu)
• Precizno postavljanje na tvrdim površinama, bez proklizavanja zahvaljujući trnu za centriranje
• Brzo zavrtanje zbog blagog početka navoja
Vijak ne hrđa pa se može ugraditi vani u nepokrivene drvene spojeve koji su izloženi vremenskim utjecajima
• Vijak je izrađen od austenitnog, nemagnetskog materijala koji ne hrđa
• Nehrđajući čelik A2
• Može se koristiti u ruralnom ili urbanom okruženju, kao i u industrijskoj atmosferi bez značajne izloženosti kloridima ili SO2
• S kliznim premazom za smanjenje trenja za lako zavrtanje