ASSY -4-BP-VIJAK ZA LEĐA RW10-3X25/22

br. art.  167 43025
Loading
1000 kom
Sadržaj paketa: 1000 kom

ASSY® 4 BP VIJAK ZA PRIČVRŠĆIVANJE PANELA

Pocinčani čelik, puni navoj i glava pogodna za pričvršćivanje sa stražnje strane panela

Vijak s punim navojem i velikom glavom, za pričvršćivanje tankih panela, za ugradnju sa stražnje strane panela, npr. od tvrdih vlakana u bočne površine ruba ploče korpusa u suhim prostorima

Idealan prijenos snage zahvaljujući RW prihvatu

• Više snage zahvaljujući većoj kontaktnoj površini na bitu
• Bolja stabilnost, rad jednom rukom, preciznije pričvršćivanje zbog plug-in efekta i savršenog prilagođavanja bita u materijalu
• Manje promjena bitova, 1 bit za velik broj promjera vijaka
• Kompatibilnost s prethodnim AW prihvatom

Stvaranje čvrstih spojeva, npr. tankih vlaknastih ploča kod stražnjih stijenki namještaja

• Velika plosnata glava vijka s utisnutom podložnom pločicom osigurava snažan spoj, npr. tankih vlaknastih ploča koje se ugrađuju u stražnje stijene namještaja
• Lijepo izveden spoj glave vijka i elementa spajanja u istoj ravnini
• Čvrsti spoj ostvaruje se zbog velikog promjera glave s malim promjerom navoja

Maksimalna sigurnost od prekomjernog zakretanja vijka uz veliki učinak prodora u materijal

• Veći prijenos snage u tvrdom drvu zahvaljujući pojačanoj, asimetričnoj geometriji stranica koraka grubog navoja
• Bolje sidrenje zahvaljujući višim stranicama koraka navoja

Nježno pokretanje navoja osigurava optimizirano udubljivanje i hvatanje vijka
• Niski učinak cijepanja zbog efekta istiskivanja elemenata za glodanje poredanih u obliku kupole u vrhu
• Uvrtanje navoja uz minimalno trenje omogućuje smanjenje sile zavijanja