ASSY VIJAK-CSMR60-DBIT-P-A4-RW20-4,5X45/18

br. art.  169 404545
Loading
500 kom
Sadržaj paketa: 500 kom

Vijak za drvene fasade napravljen od nehrđajućeg čelika A4 bez premaza s djelomičnim navojem ispod glave te pod 60° upuštenom glavom

Specijalni vijak s djelomičnim navojem i sa zatezajućim navojem ispod glave, izrađen od visokokvalitetnog austenitnog nehrđajućeg čelika A4, s malom upuštenom glavom i glodajućim rubovima za ravan spoj drvenih fasada, letvi, ograda i sl., izrađenih od izdržljivog tvrdog drva, bez montažnog otvora, za pričvršćivanje u blizini ruba, bez prethodnog bušenja, u svim vremenskim uvjetima izloženim vanjskim prostorim

Idealan prijenos snage zahvaljujući RW® prihvatu

• Više snage zahvaljujući većoj kontaktnoj površini na bitu (nastavku)

• Bolja stabilnost, rad jednom rukom, preciznije pričvršćivanje zbog plug-in efekta i savršenog prilagođavanja bita u glavi vijka

• Manje promjena bitova, 1 bit za velik broj promjera vijaka

• Kompatibilnost s prethodnim AW prihvatom

Lako uvrtanje u tvrdo i meko drvo s visokim postotkom čvorova i u tvrdim drvenim pločama

• Mala pod kutom od 60° upuštena glava i zbog toga uža geometrija za upotrebu u preklopima ili spojevima s utorom i perom

• Smanjenje efekta cijepanja komponente koja se pričvršćuje za vrijeme unosa vijka

• Vrlo visoke performanse glodanja zahvaljujući glodajućim rubovima smještenima u udubljenju

Maksimalna sigurnost vijčanog spoja zahvaljujući asimetričnom koraku grubog navoja

• Optimalna usklađenost bušećeg vrha i geometrije navoja

• Izvrsno sidrenje u drvu zahvaljujući asimetričnom rasporedu stranica koraka navoja