ASSY-4-WH-VIJAK-SA-†IR-GLAV-RW30-A3K-5X50/30

br. art.  177 35050
Loading
100 kom
Sadržaj paketa: 100 kom

ASSY® 4 WH Vijak s utisnutom podložnom pločicom

Vijak od pocinčanog čelika, s djelomičnim navojem, s utisnutom podložnom pločicom

Vijak s djelomičnim navojem s velikom tanjurastom glavom, odn. utisnutom podložnom pločicom za međusobno učvršćivanje drvenih elemenata u drvenoj konstrukciji, za primjenu u unutarnjim i vanjskim područjima Idealan prijenos snage zahvaljujući RW prihvatu

• Više snage zahvaljujući većoj kontaktnoj površini na bitu
• Bolja stabilnost, rad jednom rukom, preciznije pričvršćivanje zbog plug-in efekta i savršenog
  prilagođavanja bita u materijalu
• Manje promjena bitova, 1 bit za velik broj promjera vijaka
• Kompatibilnost s prethodnim AW prihvatom

Lijepi izgled spoja, pri čemu su vijak i drveni element u istoj razini
• Vrlo velike vrijednosti provlačenja glave i snažno stezanje dvaju drvenih elemenata
  zahvaljujući velikom promjeru glave
• Stvaranje malih otvora kod uranjanja tijela vijka u materijal, jer glodalo tijela vijka stvara
  otvor glodanjem i istiskivanjem materijala u koji se uvrće
• Minimalni rizik od pucanja vijka zbog velikog zakretnog momenta bez pucanja vijka
• Mali rizik od ozljeđivanja na izbočenim metalnim opiljcima jer je glodalo tijela vijka
  integrirano u navoj
• Visoka zaštita alata za obradu

Maksimalna sigurnost od prekomjernog zakretanja vijka uz veliku brzinu pomicanja u materijalu
• Veći prijenos snage u tvrdom drvu zahvaljujući pojačanoj, asimetričnoj geometriji stranica
  grubog koraka navoja
• Bolje sidrenje zahvaljujući višim stranicama koraka navoja

Nježno pokretanje navoja osigurava optimizirano udubljivanje i hvatanje vijka
• Niski učinak cijepanja zbog efekta istiskivanja elemenata za glodanje poredanih u obliku
  kupole u vrhu
• Uvrtanje navoja uz minimalno trenje omogućuje smanjenje sile zavijanja

Visoke vrijednosti čvrstoće i duktilnost
• Koordinirana toplinska obrada jamči visoke vrijednosti čvrstoće i istovremeno visoku
  duktilnost