ASSY-4-WH-2-VIJAK-SA-ŠIR-GLAV-RW40-A3K-8X160/80

br. art.  177 580160
Loading
50 kom
Sadržaj paketa: 50 kom

ASSY® 4 WH II Vijak s tanjurastom glavom

Vijak od pocinčanog čelika, s djelomičnim navojem, s utisnutom podložnom pločicom II

Univerzalni vijak s djelomičnim navojem s utisnutom podložnom pločicom, odn. glavom u obliku tanjura za međusobno učvršćivanje drvenih elemenata, vijčano učvršćivanje elemenata pod kutom od 90° u kosinama, u strukturnoj drvenoj konstrukciji, za primjenu u suhim unutarnjim ili vlažnim prostorima.

Idealan prijenos snage zahvaljujući RW prihvatu
• Više snage zahvaljujući većoj kontaktnoj površini na bitu
• Bolja stabilnost, rad jednom rukom, preciznije pričvršćivanje zbog plug-in efekta i savršenog prilagođavanja bita u materijalu
• Manje promjena bitova, 1 bit za velik broj promjera vijaka
• Kompatibilnost s prethodnim AW prihvatom

Lijepi izgled spoja, pri čemu su vijak i drveni element u istoj razini, uz mogućnost upuštanja vijka u materijal
• Velike vrijednosti provlačenja glave i snažno stezanje dvaju drvenih elemenata zahvaljujući velikom promjeru glave
• Snažnije stezanje u kombinaciji s podložnim pločicama

Značajno smanjenje napora potrebnog za uvrtanje vijka
• Stvaranje malih otvora kod uranjanja tijela vijka u materijal, jer glodalo tijela vijka stvara otvor glodanjem i istiskivanjem materijala u koji se uvrće
• Minimalni rizik od pucanja vijka zbog velikog zakretnog momenta bez pucanja vijka
• Mali rizik od ozljeđivanja na izbočenim metalnim opiljcima jer je glodalo tijela vijka integrirano u navoj
• Visoka zaštita alata za obradu

Maksimalna sigurnost od prekomjernog zakretanja vijka uz veliku brzinu pomicanja u materijalu
• Veći prijenos snage u tvrdom drvu zahvaljujući pojačanoj, asimetričnoj geometriji stranicama koraka grubog navoja
• Bolje sidrenje zahvaljujući višim bočnim stranicama koraka navoja