ASSY+4 CSMP CORPUS UPUŠT GLAVA RW20 A2K 4x50/31

br. art.  178 10450
Loading
500 kom
Sadržaj paketa: 500 kom

ASSY®plus 4 CSMP corpus samobušeći vijak za spajanje korpusa 

Samobušeći vijak od pocinčanog kaljenog čelika, s djelomičnim navojem i upuštenom glavom, za spajanje korpusa

Vijak s djelomičnim navojem, s optimiziranom duljinom navoja i upuštenim glodajućim džepovima, za stezanje elemenata bez cijepanja, prethodnog bušenja ili prekomjernog uvrtanja, posebno za konstrukciju korpusa, kao i za različite materijale panela, također u području uz rub

Idealan prijenos snage zahvaljujući RW prihvatu
• Više snage zahvaljujući većoj kontaktnoj površini na bitu
• Bolja stabilnost, rad jednom rukom, preciznije pričvršćivanje zbog plug-in efekta i savršenog
  prilagođavanja bita u materijalu
• Manje promjena bitova, 1 bit za velik broj promjera vijaka
• Kompatibilnost s prethodnim AW prihvatom

Precizno postavljanje i vrlo čisto bušenje zahvaljujući naprednom središnjem svrdlu
• Postavljanje i bušenje bez pucanja površine
• Najbolji rezultati bušenja i egzaktan postupak bušenja zahvaljujući reznim rubovima za
   bušenje(analogni Forstner svrdlu)
• Precizno postavljanje na tvrdim površinama bez proklizavanja zahvaljujući trnu za
   centriranje
• Brzo zavrtanje zbog blagog početka navoja

Čisto upuštanje u borovini i u drugim drvenim materijalima
• Lagano upuštanje glave vijka u drvu zahvaljujući optimiziranim glodajućim džepovima
• Nema lomljenja uslojenih ploča od iverice zahvaljujući poboljšanom djelovanju kod
  glodanja i većem broju glodajućih džepova do Ø 4,5 mm
• Savršeno usjedanje glave pod 90° u okove s metalnim upuštenjima

Maksimalna sigurnost vijčanog spoja zahvaljujući asimetričnom jednokoračnom navoju
• Optimalna usklađenost bušećeg vrha i geometrije navoja
• Izvrsno sidrenje u drvu zahvaljujući asimetričnom rasporedu stranica koraka navoja
  elemenata za glodanje poredanih u obliku kupole u vrhu
• Uvrtanje navoja uz minimalno trenje omogućuje smanjenje sile zavijanja

Detalji/primjena
Za čvrsto međusobno spajanje dva panela bez ikakvih praznina u montaži
Zahvaljujući dužem navoju u usporedbi sa standardnom verzijom, moguće je spajati materijale panela bez ikakvih montažnih praznina, čak i kada se vijčani spojevi izvode s prednje strane, bez velikog upuštanja upuštene glave vijka.

Za primjene u klasi primjene 1 i u klasi primjene 2 (od Ø > 4 mm)
• Kvalitetna površinska zaštita, plavo pasivirani cink, bez kroma (VI), do Ø 4 mm A2K s
  debljinom sloja 5 µm, od Ø 4,5 mm A3K s debljinom sloja 8 µm
• Prikladno za uporabu u klasi primjene 1 (unutarnji prostori) i od Ø > 4 mm u klasi primjene
  2 (vlažni prostori ili natkriveni vanjski prostori) prema EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC
  1052-100:2013-08
• Za vijke od Ø 4,5 mm s debljinom sloja cinka od 8 µm je pasivacijom Cr (III) zadovoljen
  zahtjev klasifikacije T2/C2 prema prEN 14592:2017 (D)

Uputa
• Za optimalnu se upotrebu vijka mora koristiti odgovarajući RW bit
• Vijci s djelomičnim navojem su idealni za spajanje materijala od lakog drva kao što je
   iverica. Da bi se postiglo optimalno stezanje komponenata, debljina komponente koja se
   treba pričvrstiti mora biti veća od duljine tijela vijka.

Potvrda o svojstvima
Dopuštenje ETA-11/0190

Napomena
• Nemojte koristiti vijak u područjima u kojima je izravno izložen vremenskim uvjetima ili u
  vlažnim prostorijama u kojima ima klora. Za upotrebe na otvorenom i u prostorima koji su
  stalno izloženi visokoj razini vlage, upotrijebite ASSY 4 vijke od nehrđajućeg čelika.
• Za planiranje i dimenzioniranje vaše montaže preporučujemo upotrebu softvera Würth ili
  odgovarajućih pomagala za dimenzioniranje. ASSY vijci se mogu dimenzionirati u programu
  za drvene konstrukcije Würth, od promjera 5 mm.
• Vijci za ivericu ASSY 4, ASSYplus 4 i ASSYplus 4 VG su optimizirani za uporabu u drvu i
  materijalima na bazi drva. Za primjenu u plastičnim tiplama, kada može također nastupiti
  smanjenje nosivosti, koristite samo vijke bez optimiziranog vrha navoja (vrh glodala u obliku
  kupole, bušeći vrh, utor strugača itd.), npr. vijci ASSY D s upuštenom glavom ili vijci Pan
  Head.