ASSY+4 CSMP CORPUS UPU†T GLAVA RW20 A2K 4x70/46
ASSY®plus 4 CSMP corpus samobušeći vijak za spajanje korpusa
Samobušeći vijak od pocinčanog kaljenog čelika, s djelomičnim navojem i upuštenom glavom, za spajanje korpusa
Vijak s djelomičnim navojem, s optimiziranom duljinom navoja i upuštenim glodajućim džepovima, za stezanje elemenata bez cijepanja, prethodnog bušenja ili prekomjernog uvrtanja, posebno za konstrukciju korpusa, kao i za različite materijale panela, također u području uz rub
Idealan prijenos snage zahvaljujući RW prihvatu
• Više snage zahvaljujući većoj kontaktnoj površini na bitu
• Bolja stabilnost, rad jednom rukom, preciznije pričvršćivanje zbog plug-in efekta i savršenog
prilagođavanja bita u materijalu
• Manje promjena bitova, 1 bit za velik broj promjera vijaka
• Kompatibilnost s prethodnim AW prihvatom
Precizno postavljanje i vrlo čisto bušenje zahvaljujući naprednom središnjem svrdlu
• Postavljanje i bušenje bez pucanja površine
• Najbolji rezultati bušenja i egzaktan postupak bušenja zahvaljujući reznim rubovima za
bušenje(analogni Forstner svrdlu)
• Precizno postavljanje na tvrdim površinama bez proklizavanja zahvaljujući trnu za
centriranje
• Brzo zavrtanje zbog blagog početka navoja
Čisto upuštanje u borovini i u drugim drvenim materijalima
• Lagano upuštanje glave vijka u drvu zahvaljujući optimiziranim glodajućim džepovima
• Nema lomljenja uslojenih ploča od iverice zahvaljujući poboljšanom djelovanju kod
glodanja i većem broju glodajućih džepova do Ø 4,5 mm
• Savršeno usjedanje glave pod 90° u okove s metalnim upuštenjima
Maksimalna sigurnost vijčanog spoja zahvaljujući asimetričnom jednokoračnom navoju
• Optimalna usklađenost bušećeg vrha i geometrije navoja
• Izvrsno sidrenje u drvu zahvaljujući asimetričnom rasporedu stranica koraka navoja
elemenata za glodanje poredanih u obliku kupole u vrhu
• Uvrtanje navoja uz minimalno trenje omogućuje smanjenje sile zavijanja
Detalji/primjena
Za čvrsto međusobno spajanje dva panela bez ikakvih praznina u montaži
Zahvaljujući dužem navoju u usporedbi sa standardnom verzijom, moguće je spajati materijale panela bez ikakvih montažnih praznina, čak i kada se vijčani spojevi izvode s prednje strane, bez velikog upuštanja upuštene glave vijka.
Za primjene u klasi primjene 1 i u klasi primjene 2 (od Ø > 4 mm)
• Kvalitetna površinska zaštita, plavo pasivirani cink, bez kroma (VI), do Ø 4 mm A2K s
debljinom sloja 5 µm, od Ø 4,5 mm A3K s debljinom sloja 8 µm
• Prikladno za uporabu u klasi primjene 1 (unutarnji prostori) i od Ø > 4 mm u klasi primjene
2 (vlažni prostori ili natkriveni vanjski prostori) prema EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC
1052-100:2013-08
• Za vijke od Ø 4,5 mm s debljinom sloja cinka od 8 µm je pasivacijom Cr (III) zadovoljen
zahtjev klasifikacije T2/C2 prema prEN 14592:2017 (D)
Uputa
• Za optimalnu se upotrebu vijka mora koristiti odgovarajući RW bit
• Vijci s djelomičnim navojem su idealni za spajanje materijala od lakog drva kao što je
iverica. Da bi se postiglo optimalno stezanje komponenata, debljina komponente koja se
treba pričvrstiti mora biti veća od duljine tijela vijka.
Potvrda o svojstvima
Dopuštenje ETA-11/0190
Napomena
• Nemojte koristiti vijak u područjima u kojima je izravno izložen vremenskim uvjetima ili u
vlažnim prostorijama u kojima ima klora. Za upotrebe na otvorenom i u prostorima koji su
stalno izloženi visokoj razini vlage, upotrijebite ASSY 4 vijke od nehrđajućeg čelika.
• Za planiranje i dimenzioniranje vaše montaže preporučujemo upotrebu softvera Würth ili
odgovarajućih pomagala za dimenzioniranje. ASSY vijci se mogu dimenzionirati u programu
za drvene konstrukcije Würth, od promjera 5 mm.
• Vijci za ivericu ASSY 4, ASSYplus 4 i ASSYplus 4 VG su optimizirani za uporabu u drvu i
materijalima na bazi drva. Za primjenu u plastičnim tiplama, kada može također nastupiti
smanjenje nosivosti, koristite samo vijke bez optimiziranog vrha navoja (vrh glodala u obliku
kupole, bušeći vrh, utor strugača itd.), npr. vijci ASSY D s upuštenom glavom ili vijci Pan
Head.


