ASSY+4-CSMP-UPUŠT-GL-DJELOM-NAV-RW20-A2K-3,5X50/27

br. art.  178 113550
Loading
500 kom
Sadržaj paketa: 500 kom

ASSY® 4 CSMP UNIVERZALNI VIJAK

Vijak od pocinčanog čelika, s djelomičnim navojem, upuštenom glavom i glodajućim džepovima

Univerzalni vijak s djelomičnim navojem za brzo i čvrsto međusobno spajanje drvenih elemenata kod izrade namještaja, konstrukcija unutarnjeg uređenja ili drvenih konstrukcija u suhim unutarnjim ili vlažnim prostorima

Idealan prijenos snage zahvaljujući RW prihvatu
• Više snage zahvaljujući većoj kontaktnoj površini na bitu
• Bolja stabilnost, rad jednom rukom, preciznije pričvršćivanje zbog plug-in efekta i savršenog prilagođavanja bita u materijalu
• Manje promjena bitova, 1 bit za velik broj promjera vijaka
• Kompatibilnost s prethodnim AW prihvatom

Značajno smanjenje napora potrebnog za uvrtanje vijka
• Stvaranje malih otvora kod uranjanja tijela vijka u materijal, jer glodalo tijela vijka stvara otvor glodanjem i istiskivanjem materijala u koji se uvrće
• Minimalni rizik od pucanja vijka zbog velikog zakretnog momenta bez pucanja vijka
• Mali rizik od ozljeđivanja na izbočenim metalnim opiljcima jer je glodalo tijela vijka integrirano u navoj
• Visoka zaštita alata za obradu

Maksimalna sigurnost od prekomjernog zakretanja vijka uz veliku brzinu pomicanja u materijalu
• Veći prijenos snage u tvrdom drvu zahvaljujući pojačanoj, asimetričnoj geometriji stranica koraka grubog navoja
• Bolje sidrenje zahvaljujući višim stranicama koraka navoja

Nježno pokretanje navoja osigurava optimizirano udubljivanje i hvatanje vijka
• Niski učinak cijepanja zbog efekta istiskivanja elemenata za glodanje poredanih u obliku kupole u vrhu
• Uvrtanje navoja uz minimalno trenje omogućuje smanjenje sile zavijanja

Visoke vrijednosti čvrstoće i duktilnost
• Koordinirana toplinska obrada jamči visoke vrijednosti čvrstoće i istovremeno visoku duktilnost