ASSY+4 CS MDF UPUŠT GL DJELOM RW20 A2K 3,9x60/35

br. art.  178 394060
Loading
250 kom
Sadržaj paketa: 250 kom

ASSY® PLUS 4 CS MDF

Samobušeći vijak od pocinčanog kaljenog čelika s djelomičnim navojem i upuštenom glavom

Vijak s djelomičnim navojem i geometrijom prilagođenom MDF-u te s bušećim vrhom za pričvršćivanje u prednje ploče dijelova korpusa od MDF-a bez prethodnog bušenja, cijepanja ili ispupčenja

Idealan prijenos snage zahvaljujući RW prihvatu

• Više snage zahvaljujući većoj kontaktnoj površini na bitu (nastavku)

• Bolja stabilnost, rad jednom rukom, preciznije pričvršćivanje zbog plug-in efekta i savršenog prilagođavanja bita u materijalu

• Manje promjena bitova, 1 bit za velik broj promjera vijaka

• Kompatibilnost s prethodnim AW prihvatom

Učvršćivanje u prednjim pločama od MDF-a bez cijepanja ili ispupčenja ploče

• Bušeći vrh je optimiziran i produžen pa omogućuje uvrtanje vijka bez cijepanja ili ispupčenja ploče

Spajanje MDF ploča, ploča od bjelogoričnog ili tvrdog drva

• Za atraktivan, vidljiv spoj drvo-drvo koji se može prekriti premazom zahvaljujući geometriji glave od 90° sa smanjenim promjerom glave

Maksimalna čvrstoća izvlačenja i minimalan učinak cijepanja

• Navoj prilagođen MDF materijalu

• Optimalna raspodjela opiljaka od bušenja zahvaljujući rebrastoj jezgri vijka

• Bez stvaranja pritiska u MDF materijalu zbog tankog promjera jezgre i izuzetno visokih stranica koraka navoja

Područje primjene

Za primjene u klasi primjene 1 i u klasi primjene 2 (od Ø > 4 mm)

• Kvalitetna površinska zaštita, plavo pasivirani cink, bez kroma (VI), do Ø 4 mm A2K s debljinom sloja 5 μm, od Ø 4,5 mm A3K s debljinom sloja 8 μm

• Prikladno za uporabu u klasi primjene 1 (unutarnji prostori) i od Ø > 4 mm u klasi primjene 2 (vlažni prostori ili natkriveni vanjski prostori) prema EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

• Za vijke od Ø 4,5 mm s debljinom sloja cinka od 8 μm je pasivacijom Cr (III) zadovoljen zahtjev klasifikacije T2/C2 prema prEN 14592:2017 (D)

Napomena

• Nemojte koristiti vijak u područjima u kojima je izravno izložen vremenskim uvjetima ili u vlažnim prostorijama u kojima ima klora. Za upotrebe na otvorenom i u prostorima koja su stalno izložena visokoj razini vlage, upotrijebite vijke od nehrđajućeg čelika ASSY 4.

• Za planiranje i dimenzioniranje vaše montaže preporučujemo upotrebu

softvera Würth ili odgovarajućih pomagala za dimenzioniranje. Vijci ASSY mogu se dimenzionirati u programu za drvene konstrukcije Würth od promjera 5 mm.

• Vijci za ivericu ASSY 4, ASSYplus 4 i ASSYplus 4 VG optimizirani su za uporabu u drvu i materijalima na bazi drva. Za primjenu u plastičnim tiplama, kada može također nastupiti smanjenje nosivosti, koristite samo vijke bez optimiziranog vrha navoja (vrh glodala u obliku kupole, bušeći vrh, utor strugača itd.), npr. vijci ASSY D s upuštenom glavom ili vijci.

Potvrda o svojstvima

Dopuštenje sukladno ETA-11/0190