VIJAK-OKIVANJE-UP.LEĆ.GL.-H2-A3K-4,1X30-3.000KOM

br. art.  185 284130XL
Loading
9000 kom
Sadržaj paketa: 9000 kom

FBS vijak za izradu prozora namijenjen je preciznom i sigurnom učvršćivanju prozorskih i konstrukcijskih elemenata u montažnim primjenama. Izrađen od pocinčanog čelika s plavom pasivacijom, osigurava visoku otpornost na koroziju i dugotrajan rad. Specijalni navoj s igličastim vrhom omogućuje pouzdano početno zahvaćanje materijala, dok lećasta glava osigurava pravilno dosjedanje i stabilan spoj.

FBS vijak za izradu prozora 4,1x30 mm | Würth koristi se u konstrukcijama gdje je potrebno precizno vođenje i stabilno učvršćivanje elemenata. Izrađen je od pocinčanog čelika plavo pasiviranog (A3K) i opremljen specijalnim navojem s igličastim vrhom za pouzdano početno zahvaćanje materijala. Lećasta glava Ø 7 mm omogućuje pravilno dosjedanje, a antikorozivna zaštita bez Cr(VI) osigurava dugotrajnu otpornost i funkcionalnost pri temperaturama do 150 °C.

Tehničke značajke:

  • Čelik pocinčan, plavo pasiviziran (A3K)
  • Pogon PH2
  • Specijalni navoj s igličastim vrhom
  • Lećasta glava Ø 7,0 mm
  • Debeloslojna pasivizacija uz Deltacoll sloj ili KTL crni premaz (Duplex postupak)
  • Nakon 240 h ispitivanja u slanoj maglici prema DIN EN ISO 9227 NSS nema pojave crvene hrđe
  • Temperaturna otpornost zaštitnog sloja: do 150 °C
  • Antikorozivni sustav bez sadržaja Cr(VI)

Prikladne podloge i materijali:

  • Metalne donje konstrukcije
  • Tanki limovi
  • Plastični elementi kompatibilni s PH2 pogonom
  • Drveni okviri i podloge (ovisno o namjeni spoja)

Primjena i funkcionalna korist:

Namijenjen za izradu i prozorskih elemenata uz visoku otpornost na koroziju i temperaturu. Vijak je prikladan kada je potreban siguran spoj prozorskih elemenata ili limenih dijelova, posebice u montaži gdje je potrebna pouzdana penetracija igličastog vrha i visoka otpornost na koroziju. Stabilnost zaštitnog sloja omogućuje rad u okruženjima s povećanom vlagom ili temperaturnim opterećenjima.

Za koga je proizvod:

Za profesionalne montere prozora, proizvođače aluminijske i PVC stolarije, limare, servisere i sve koji rade s metalnim konstrukcijama te zahtijevaju pouzdani vijak s kontroliranim uvrtanjem, dugom trajnošću i verificiranom antikorozivnom zaštitom.