CRIJEVO ZA GORIVO-TIP 2A-NBR/CR-7,5X13,5-10M

br. art.  1895 507530
Loading
10 M
Sadržaj paketa: 10 M

GUMENA CRIJEVA ZA GORIVO SA PLETENIM OJAČANJEM U SREDINI

Materijal: NBR/CR (tip 2A) prema DIN 73379-1
ISO 4639-2 EN ISO 1307.
NBR (Nitrile Butadiene Rubber) – sintetička guma otporna na goriva. Posjeduje odlična mehanička svojstva, elastičnost i otpornost na pritisak.
CR – Chloroprene Rubber) – sintetička guma odličnih mehaničkih osobina. Otporna na ozonske i temperaturne utjecaje okoline. Vatrootporna

Područja primjene:
Za prijenos dizel goriva i svih pogonskih goriva za Otto motore (bezolovna i standard goriva) kod putničkih vozila, motocikala, građevinske mehanizacije i općenito u automobilskoj industriji. Pogodno kao povratno crijevo za gorivo, oduška iz motora i kao vakuum crijevo

Tehnički podaci:

• Radni pritisak: max. 10 bar
Max. pritisak: max. 20 bar
Boja: crna
Radna temperatura: –35 °C do +90 °C, kratkotrajno +110 °C (kratkotrajno = 72 sata u kontinuitetu)

Svojstva:
• Srednja propusnost plina pogonskih goriva
• Vanjski sloj otporan na ulja i kiseline, od elastomera kao zaštita od habanja, ozona i utjecaja atmosfere
• Srednja otpornost na toplinu
• Odgovara EU smjernici o starim automobilima
• Fleksibilna

Nije prikladno:
• Za motorna i ulja prijenosnih mehanizama

Napomena!
Na osnovi primjesa obnovljivih goriva u uobičajenim gorivima za otto i dieselske motore i sve većim temperaturnim područjima primjene, crijeva tipa 2A nisu preporučljiva u područjima transporta goriva kod osobnih vozila novije generacije.

Pridržavajte se specifikacija proizvođača!
Napomena!
Uzmite u obzir da se kod temperaturno opterećenih visokoučinkovitih motora u pogledu temperaturne primjene treba pridržavati specifikacija proizvođača!

Siguran i pouzdan rad
• Bez prelamanja crijeva kod odmotavanja i montaže
• Pogodna za primjenu u malim prostorima

Moguće je višestruko povezivanje-nadgradnja
• Neograničena mogućnost nastavljanja